ヤマニパッケージ
うなぎ箱
うなぎが約5尾入る専用箱。うなぎデザインのパッケージで高級感を演出します。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段貼合
形状
1枚組立式
サイズ
80サイズ
タイプ
大
入数(枚)
100
本体質量(g)
170
内寸法(mm)
340×185×60
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508948
SK-175
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください