曜日別特売

FSフリーボックス

FSフリーボックス - ヤマニパッケージ

組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。

用途カップ、マグカップ用材質段ボール B段形状1枚組立式ホワイト入数(枚)50数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509578EE-253FS-4ペア106220×120×110
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509587EE-255FS-6ペアS94195×155×95
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509596EE-256FS-7ペアL137220×220×100
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509605EE-257FS-8ペアLL153330×160×105
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする