曜日別特売

イラストいちご平詰め250g2P

イラストいちご平詰め250g2P - ヤマニパッケージ

イラストいちご平詰め用。250gトレーが2パック入ります。

用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式入数(枚)100本体質量(g)150内寸法(mm)270×200×55数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11508765L-2504
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする