ヤマニパッケージ
イラストいちご平詰め300g4P 2段BOX
イラストいちごの2段BOX。宅配便80サイズ対応。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
入数(枚)
50
本体質量(g)
241
内寸法(mm)
295×205×120
数量(個)
パーツ数:3
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508756
L-2503
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください