ヤマニパッケージ
うなぎ1本箱
うなぎ1尾がそのまま入る!37cmトレー対応。エンボス加工の黒箱が高級感を演出します。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
60サイズ
入数(枚)
100
本体質量(g)
110
内寸法(mm)
370×120×45
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508887
SK-162
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください