ヤマニパッケージ
日本の心
切り身・干物の詰合せに最適。水産用の内側はっ水ボックス。
用途
ギフト用
材質
段ボール 5号段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508860
SK-151
60サイズ
小
112
265×220×40
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508869
SK-152
60サイズ
中
140
280×230×55
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508878
SK-153
80サイズ
大
180
340×235×65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください