ヤマニパッケージ
スタイリッシュBOX
グレーのギフトBOX。シンプルな色合いで中身を引き立たせます。
用途
ギフト用
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
グレー
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508528
EE-701
1
45.5
100×100×70
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508537
EE-702
2
60
150×100×70
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508546
EE-703
3
73
150×150×70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508555
EE-704
4
89
200×150×70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508571
EE-705
5
104
200×200×70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508580
EE-706
6
127
250×200×70
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508589
EE-707
7
147.5
250×250×70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508598
EE-708
8
170
300×250×70
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください