はっ水ボックス

はっ水ボックス - ヤマニパッケージはっ水ボックス - ヤマニパッケージはっ水ボックス - ヤマニパッケージはっ水ボックス - ヤマニパッケージ

他にはない赤の内側はっ水宅配箱。お祝い事にオススメです。

用途要冷蔵商品の配送材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式レッドサイズ80サイズ入数(枚)50数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509526SK-154262400×265×85
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509535SK-155280415×250×100
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする