ヤマニパッケージ
ミエルギフト箱
中が見えるギフト箱。パットを外さなくてもご使用いただけます。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段 窓/OPP
形状
1枚組立式
入数(枚)
80
本体質量(g)
190
内寸法(mm)
305×200×100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(80枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508720
L-2494
ブラック
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508729
L-2495
クラフト
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください