曜日別特売

はっ水ギフト箱

はっ水ギフト箱 - ヤマニパッケージはっ水ギフト箱 - ヤマニパッケージはっ水ギフト箱 - ヤマニパッケージ

水に強い、内側はっ水加工。水産用ギフト箱に最適です。

用途要冷蔵商品の配送形状1枚組立式ブラック入数(枚)100数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509551SK-157段ボール 5号段 内側はっ水加工60サイズ115265×220×40
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509560SK-158段ボール 5段号段 内側はっ水加工60サイズ145280×230×55
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509569SK-159段ボール 5号段 内側はっ水加工80サイズ180340×235×65
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする