ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
カレー皿、食器セット用
材質
段ボール B段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
パーツ数:1
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509621
EE-259
1ケース(50枚)
FS-10フリーS
50
201
240×240×155
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509630
EE-260
1ケース(40枚)
FS-11フリーM
40
228
300×285×110
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509639
EE-261
1ケース(40枚)
FS-12フリーL
40
295
290×290×175
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください