ワンタッチ黒箱 片段台紙付

ワンタッチ黒箱 片段台紙付 - ヤマニパッケージワンタッチ黒箱 片段台紙付 - ヤマニパッケージワンタッチ黒箱 片段台紙付 - ヤマニパッケージワンタッチ黒箱 片段台紙付 - ヤマニパッケージワンタッチ黒箱 片段台紙付 - ヤマニパッケージ

内面も黒にすることで、中身をさらに引き立てます。底ワンタッチで組立簡単!

用途ギフト用材質本体 E段、台紙 片段形状底ワンタッチ入数(枚)50数量(個)パーツ数:2内容量1ケース(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例11508826NK-451165230×160×85
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例1.11508835NK-452200240×200×85
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例2.仕切11508851NK-453145280×140×65
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする