ヤマニパッケージ
切り身箱
シンプルな無地の白箱。切り身の詰合せに最適。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
パーツ数:2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
サイズ
タイプ
入数(枚)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508930
SK-173
1ケース(100枚)
185mm×110mmの個包装×5個
60サイズ
5
100
118
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508939
SK-174
1ケース(50枚)
185mm×110mmの個包装×10個
80サイズ
10
50
279
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください