ヤマニパッケージ
イラスト もも
Lサイズのもも6個入ります。底ワンタッチイラスト箱。
用途
ギフト用
材質
段ボール B段
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
80
本体質量(g)
178.5
内寸法(mm)
270×200×110
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508711
L-2492
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください