ヤマニパッケージ
さくらんぼ箱 FS
さくらんぼ×英文が人気の商品。200gパック×2個。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段
形状
一枚組立式
サイズ
400g
入数(枚)
100
本体質量(g)
99
内寸法(mm)
257×179.5×56
数量(個)
パーツ数:1
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508799
L-2520FS
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください