ヤマニパッケージ
はっ水ボックス
何にでも使える定番無地!内側はっ水加工のホワイトボックス。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール F段 内側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
60サイズ
タイプ
小
入数(枚)
300
本体質量(g)
48
内寸法(mm)
235×150×52
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(300枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509517
SK-147
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください