ヤマニパッケージ
切り身箱
組立簡単。フタを起こせば箱になる。切り身詰合せにオススメです。
用途
ギフト用
材質
段ボール G段
色
ブラック
形状
1枚組立式
数量(個)
パーツ数:2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内寸法(mm)
入数(枚)
サイズ
タイプ
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508905
SK-164
1ケース(50枚)
400×282×40
50
80サイズ
大
248
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508921
SK-172
1ケース(100枚)
282×200×40
100
60サイズ
5.6兼用
136
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください