ヤマニパッケージ
FSフリーボックス
組み立て簡単!工場直売店やアウトレットのギフトBOXに最適。
用途
プレート用
材質
段ボール B段
色
ホワイト
入数(枚)
50
形状
1枚組立式
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸法(mm)
サイズ
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509009
EE-250
235×230×55
FS-1プレートS
122
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509018
EE-252
335×320×60
FS-3プラター
202
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509027
EE-254
270×270×45
FS-5プレートL
133
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください