ヤマニパッケージ
レトルトBOX
カレー等のレトルト食品に最適。ラベルは付いてないので様々な商品で活躍します。
用途
ギフト用
形状
キャラメル式
入数(枚)
400
本体質量(g)
30
内寸法(mm)
133×197×22
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(400枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11508808
NK-437
350gエースボール
クラフト
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11508817
NK-450
コートボール(350g)
ブラック
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください