コロッケテイクアウトボックス

コロッケテイクアウトボックス - ヤマニパッケージ

コロッケ等のテイクアウトに最適。

用途テイクアウト用材質コートボール裏白形状1枚組立式ホワイト入数(枚)500本体質量(g)38内寸法(mm)180×125×70数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(500枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509140NK-13
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする