ヤマニパッケージ
一升瓶2本入アルミ保冷袋
冷酒のお持ち帰りに最適です。
用途
持ち帰り用
材質
AL-PET+ミナフォーム
色
シルバー
質量(g)
67
内寸法(mm)
315×480+ベロ55
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509106
K-1550
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください