曜日別特売

ペットカップ

ペットカップ - シンワペットカップ - シンワペットカップ - シンワペットカップ - シンワ

丸型のフタ付クリアパックです。

商品タイプ本体材質A-PET耐熱温度(℃)60入数10内容量1個(10個)
注意
※本品に揚げたてのフライなど熱いものを入れないで下さい。
※本品は使い捨ての容器です。
※電子レンジで使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
耐熱温度(℃)
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11501799SG-019約4306013060
オープン
509
560(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501808SG-021約105607590
オープン
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501817SG-022約120608640
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501826SG-023約2256010144
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする