シンワ
マチ付フリザーバッグ
Wチャックで強力密封。
小分け収納でとっても便利。
おいしさをそのまま冷凍保存。
電子レンジ解凍もOK。
液状食品の冷凍保存に。
冷凍庫の整理に。
冷凍焼け防止に。
マチ付きで大量保存。
メモスペース付き。
材質
ポリエチレン
サイズ
S
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.07×160×100
耐熱温度(℃)
100
耐冷温度(℃)
-30
マチ(mm)
40
入数
14
内容量
1個(14枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11502036
EF-06
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください