曜日別特売

フードパック赤底

フードパック赤底 - シンワフードパック赤底 - シンワフードパック赤底 - シンワ

行楽レジャーでの使い捨て赤底透明蓋プラスチック容器。
赤底本体に透明蓋をかぶせて使用。
蓋をした状態では輪ゴムやテープで両側をとめて使用する。
屋台や出店、スーパーなどの食材容器として。
マンションや町内会などの災害備蓄用品として。

材質ポリスチレン耐熱温度(℃)80高さ(cm)3.5入数10内容量1個(10枚)
注意
※電子レンジ、オーブンでの加熱はできません。
※飲料の簡易的な容器です。ご使用目的以外のご使用はできません。
※使い捨ての容器のため、使いまわしはできません。
※沸騰した液体、揚げたてのから揚げや天ぷらを容器に入れると本体がとけるおそれがありますので、一旦さましてから入れてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
高さ(cm)
サイズ
奥行き(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11501930SG-00317.83.56号12.6
オープン
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501939SG-005213.57号13.3
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501948SG-00926.33.510号19.3
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする