シンワ
クリアパック
フタで閉められるタイプのクリアパックです。(輪ゴム等が必要です)
材質
OPS
耐熱温度(℃)
80
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(cm)
高さ(cm)
サイズ
入数
奥行き(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11501957
-
1個(10枚)
13
4
ミニ
10
10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501966
-
1個(10枚)
16.5
3.4
S
10
10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501975
-
1個(10枚)
19
3.8
M
10
12
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11501991
-
1個(5枚)
22
5
L
5
14
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11502000
SG-958
1個(100枚)
19.2
3.8
大
100
12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11502009
SG-030
1個(10枚)
21
5
特中
10
14
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11502018
SG-031
1個(10枚)
25
5
特大深
10
14.8
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください