曜日別特売

元禄箸

元禄箸 - 暮らし良い品元禄箸 - 暮らし良い品

自然のぬくもりを感じる!1膳ずつ袋に入った、環境問題にも配慮したエコな割り箸(10膳入)です。
元禄箸は、四隅を削ってなめらかにし、われ目に溝をつけて割りやすく加工したお箸です。
忙しい日や疲れている日の洗い物を減らすために使ったり、水が使えなくなる地震などの災害時にあると安心です。
たくさん入っているので、キャンプやバーベキューなどのアウトドア、お祭りやイベントで大活躍します。
シンプルなデザインで場所を選ばず使えるので、急な来客やおもてなし用にもおすすめです。
ご自宅でのご使用にはもちろん、飲食店での備品ストックやカフェなどでのお弁当のテイクアウト用にもぴったりです。
滑りやすい麺類の調理や盛り付けに!うどん屋・お蕎麦屋・ラーメン屋で重宝します。
森林資源の活用に貢献できる植林材を使っているので、あえて、割りばしを「マイ箸」として持ち歩くのも!
箸袋:入り

その他箸袋あり材質(箸)アスペン、(袋)紙、(外装)ポリプロピレンタイプ元禄箸長さ(cm)20.3入数100奥行き(cm)0.4内容量1個(100膳)
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※天然木を使用しているため、箸を割った際など小片やささくれが残る場合があります。十分にご注意ください。
※材質上、色むらが出る場合があるのでご容赦ください。
※火気のそばに置かないでください。
※天然木特有の匂いがすることがあるが、品質には問題ありません
※乳幼児の手の届かないところに保管してください。
※高温・多湿を避けて保管してください。
※防カビ処理、塩素処理などは一切しておりません。
※また、箸袋には蛍光塗料などは一切使用しておりませんので安心してご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11502237-
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする