曜日別特売

エコどんぶり570ml

エコどんぶり570ml - 暮らし良い品エコどんぶり570ml - 暮らし良い品エコどんぶり570ml - 暮らし良い品エコどんぶり570ml - 暮らし良い品エコどんぶり570ml - 暮らし良い品エコどんぶり570ml - 暮らし良い品

サトウキビ繊維で水・油に強く、丈夫な使い捨て食器
埋めると土に還る素材を使用し、環境に配慮しています。
生ごみとして処理できるので手軽にお使いいただけます。
焼却時にも有毒ガスが発生しません。
BBQや花見、運動会やキャンプなどのアウトドアや行楽シーンに最適です。
学校行事や自治会ごと、飲食店や出店など、業務用にぴったりです。
炊きだし時にもおススメです。
本品には色ムラや黒い斑点などがみられる場合がありますが、原料の特性によるものです。

材質サトウキビ・パルプ入数(枚)50枚数50幅(cm)15.5高さ(cm)4.8奥行き(cm)15.5バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190040バイオマス配合率(%)95内容量1個(50枚)
注意
※[ご注意]食品用の簡易食器としてご利用ください。
※電子レンジの使用には加熱による変形、食品からの水分や汁が浸透する場合があります。
※本品はオーブンやオーブントースターではご使用になれません。
※火のそばに置かないでください。
※食品の長期保存用には使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11502131-
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする