液晶モニター MODERN-MD272QXPW

液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD272QXPW - MSI(エムエスアイ)

・白を基調とした清潔感のあるデザイン性と機能性を融合させたビジネス向けモニター
・27インチの大画面で細かな文字も見やすい
・フルHDの約1.8倍の情報を表示可能なWQHD解像度でマルチタスクも快適
・高画質・広視野角なIPSパネルを搭載
・リフレッシュレート100Hz対応で残像感を減らし、滑らかな映像表示
・アンチフリッカーとハードウェアブルーライトカット機能で目の疲れや負担を軽減
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・豊富なスタンド調整機能で最適に、90°回転させて縦表示も可能
・DisplayHDR 400対応、最も明るい箇所と暗い箇所どちらの階調も犠牲にすることなくリアルな表現が可能
・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート
・フレームレス設計でマルチモニター時も違和感なく使用可能
・ツールレスデザイン設計、工具不要で簡単に組み立てが可能
・VESA75対応でモニターアームの取り付けも可能
・スピーカー(3W+3W)を搭載

付属品HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、VESAマウント用スペーサーネジ×4、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約614×201×414コントラスト比1000:1解像度2560×1440(WQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタ色(本体)ホワイトアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A×2(USBハブ)、USB 2.0 Type-B×1(PC接続用)、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400内容量1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496585MODERN-MD272QXPW
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする