曜日別特売

液晶モニター MODERN-MD271UL

液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)液晶モニター MODERN-MD271UL - MSI(エムエスアイ)

・世界的に権威のあるレッドドット・デザイン賞2023受賞モデル
・27インチ、4K解像度、IPSパネル搭載ビジネスモニター
・10億色以上の広色域に対応した4K IPSパネルを搭載し、高精細で鮮明な映像を表示
・映像制作現場に最適なDCI-P3カバー率:99%、デザイナーの現場に最適なAdobeRGBカバー率:95%
・美しい10bitカラー対応
・アンチフリッカー、ブルーライトカットで目の疲れを軽減
・目の疲労具合を確認可能なEye-Q Check機能搭載
・HDMI、DisplayPort、USB Type-C端子搭載でノートPCやその他周辺機器との接続をサポート
・USB Type-C端子は65Wまでの給電に対応
・ツールレスデザインで工具なしで組み立てが可能
・Display Kitによりキーボード・マウスでモニターの設定が変更可能

付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、ACアダプタ×1、クイックスタートガイド×1表面処理ノングレア本体質量(kg)約5.75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約613.49×198.3×473.1コントラスト比1000:1解像度3840×2160(4K UHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)電源タイプ110W ACアダプタアスペクト比16:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)300内容量1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。
※また、予告なく仕様を変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496540MODERN-MD271UL
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする