信栄物産
タイヤ歯止め 白
安心運転の為の必需品です。軽くて耐久性に優れています。
用途
タイヤ歯止め
材質
廃プラスチック
質量(kg)
1.5
色
白
寸法H(mm)
140
寸法D(mm)
230
寸法W(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503908
4100
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください