信栄物産
半球ミラー デラックス Φ1030
あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。超広角で鮮明に映ります。ワイドで明るい鏡面はインテリア感覚で使用いただけます。取付が簡単で軽量で割れにくい。
用途
防犯ミラー
付属品
石こうボード用アンカー付き
材質
ミラー部:アクリル
寸法(mm)
1030×430
質量(kg)
5
タイプ
デラックス
取付金具
付き
枠
シルバー塗装
曲面R(mm)
530
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11502499
R-100
¥
180,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません