信栄物産
塩ビミラー(樹脂ミラー)
軽くて割れにくいので安全性が高いです。加工が容易です。
用途
樹脂ミラー
材質
PET
厚さ(mm)
2
内容量
1個
注意
※場合によってはゆがんで見えることがあります。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
100
200
300
高さ(mm)
選択してください
100
200
300
400
450
500
900
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503610
EH-3045
300
450
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503619
EH-3090
300
900
¥
4,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503628
EH-1010
100
100
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11503637
EH-1020
100
200
¥
650
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11503646
EH-1030
100
300
¥
880
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503655
EH-1040
100
400
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503671
EH-2020
200
200
¥
1,100
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503680
EH-2030
200
300
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503689
EH-2040
200
400
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503698
EH-2050
200
500
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503707
EH-3030
300
300
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503716
EH-3040
300
400
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください