半球ミラー ハーフ マグネットタイプ

半球ミラー ハーフ マグネットタイプ - 信栄物産半球ミラー ハーフ マグネットタイプ - 信栄物産半球ミラー ハーフ マグネットタイプ - 信栄物産半球ミラー ハーフ マグネットタイプ - 信栄物産半球ミラー ハーフ マグネットタイプ - 信栄物産半球ミラー ハーフ マグネットタイプ - 信栄物産

左右両方向の確認がスムーズにできるので、T路地などの衝突防止にピッタリです。軽量で割れにくく、取付もワンタッチでできる工事不要のミラーです。

用途防犯ミラー材質ミラー部:アクリルタイプハーフ・マグネットタイプ(マグネット2ヶ所)内容量1個
注意
※下地が弱いと落下する恐れがあります
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11502490R-100HM1030×515×282【マグネット】Φ56×t122.8
120,000
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11503226R-70HML730×H365×A2221.5
52,000
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする