信栄物産
アクリルミラー曲面鏡 角形
軽くて割れにくいので完全性が高いです。加工が容易です。
用途
アクリルミラー
仕様
鏡曲面(R):850
材質
アクリル鏡
型式
角
厚さ(mm)
2
タイプ
曲面
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503506
AR-1010
100
100
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503515
AR-1515
150
150
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503531
AR-1020
100
200
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください