信栄物産
工場内出入口ミラー
工場内でやさしく映すミラーです。壁面、ガードポール(350Φまで)に取付が可能です。工場内での見通しの悪い所、物流内の通路に最適です。取付も簡単です。
用途
出入口ミラー
付属品
ステンレスベルト付(長さ:1200mm)
材質
ミラー部:アクリル、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
幅(mm)
250
高さ(mm)
500
内容量
1個
注意
※ミラーはタテ使用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503321
DK-500K
¥
32,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください