信栄物産
直角コーナー専用ミラー 三角
階段、L型通路のコーナーに設置することで、出会い頭の衝突防止にピッタリなミラーです。フレキシブルアーム使用で角度調整が自在です。三角タイプはコーナーにフィットします。
用途
防犯ミラー・コーナー専用ミラー
仕様
曲面(R):400
材質
ミラー部:アクリル、フレキ部:ステンレス、取付部:塩ビ
形状
三角
型式
三角
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×325×190
アーム長さ(mm)
フレキシブル:230
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503287
CC-3032
0.3
ビス止め
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503296
CCM-3032
0.58
マグネット
¥
28,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください