エクステリアミラー クロマイトブラック

エクステリアミラー クロマイトブラック - 信栄物産エクステリアミラー クロマイトブラック - 信栄物産

フラット(平面)なのに見える範囲が広い!!外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。
出幅2cmのスリムタイプでありながらワイドな視界を実現。
貼り付けタイプですので取り付けも簡単です。表面は汚染防止加工の化粧フイルムを使用しています。

用途車庫(ガレージ)の出入り口に、通路などに仕様曲面(R):300材質ミラー部:ガラス、ボディ本体:硬質塩ビ、ボディシート:塩化ビニール、両面テープ付き厚さ(mm)20寸法(mm)鏡:135×160質量(kg)0.34ブラックミューズ本体寸法(mm)ボディ:185×210加工鏡面飛散防止加工内容量1個
注意
※ハンドメイド商品なので個体ごとに仕上がりが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503217EX-CB
8,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする