曜日別特売

SSTガレージミラー 丸型

SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産SSTガレージミラー 丸型 - 信栄物産

鉄製の丈夫で強い小型ミラーです。厳寒冷地域、温暖地域に対応可能です。枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換できるので経済的です。鏡面裏は飛散防止加工済みです。

用途ガレージミラー材質ミラー部:ガラス、ボデー本体:ビニール鋼板、ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)形状丸形型式丸型加工鏡面飛散防止加工金具取付金具付き内容量1個
注意
※30A、35Aの裏板はアイボリー色です
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
曲面R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11502815SST-20A210Φ0.64250
8,500
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
11502831SST-30A310Φ1.06600
12,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
11502840SST-35A360Φ1.291000
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする