締金具 ステンレスベルト

締金具 ステンレスベルト - 信栄物産締金具 ステンレスベルト - 信栄物産締金具 ステンレスベルト - 信栄物産締金具 ステンレスベルト - 信栄物産締金具 ステンレスベルト - 信栄物産

ミラー取付け用の締金具です。ベルトを取付けたい所に巻き付け、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない箇所にご使用ください。ポール、門柱への取付けにおすすめです。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。

用途ミラー、アンテナ、標識板等の取付材質ステンレス幅(mm)20内容量1個
注意
※ミラーは別売です。
※マグネットミラーには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11503050SL-2121200Φ350以内
3,300
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503059SL-2151500Φ450以内
3,600
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする