信栄物産
ベルト巻き付け専用金具
中型カーブミラー専用支柱巻付金具です。
用途
ミラーオプション
本体寸法(mm)
45×140×D60
ベルト寸法(mm)
10幅×400
内容量
1個
注意
※ミラーは別売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合寸法(mm)
適用支柱径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503165
C-13
鉄(ユニクロ)
角柱:一辺25以上四辺合計300以内
丸柱:Φ100以内
¥
4,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503181
C-13-1
鉄(ユニクロ)
角柱:四辺合計1400以内
丸柱:Φ450以内
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11503190
C-13S
ステンレス
角柱:一辺25以上四辺合計300以内
丸柱:Φ100以内
¥
9,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503199
C-13S-1
ステンレス
角柱:四辺合計1400以内
丸柱:Φ450以内
¥
10,500
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください