信栄物産
トラ柄シート巻き(反射タイプ)
危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています。
用途
危険標示シート
材質
ポリエステルフィルム
色
黄/黒・反射
接着面
接着剤付
厚さ(mm)
0.1
タイプ
反射
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11503750
SG-461
1000
460
0.1
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
11503759
SG-463
3000
460
0.1
¥
15,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11503768
SG-921
1000
920
0.1
¥
9,900
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
7日以内出荷
返品不可
11503777
SG-923
3000
920
0.1
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください