駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03

駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 - グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 - グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 - グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 - グリーンクロス駐輪禁止 ニューコーンサイン蛍光イエロー NPS-Y03 - グリーンクロス

昼間に目を引く大胆な色で、夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-6513高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。

用途カラーコーンに被せて、注意喚起に。仕様反射材質PVC幅(mm)300厚さ(mm)4イエロー高さ(mm)500取付方式コーン取付表示内容駐輪ご遠慮ください内容量1枚
注意
※コーン、取付用キャップは別売です。稀に、断面部分に反射材の欠けや割れが見られる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11509849NPS-Y03
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする