MROCAT
折りたたみウォーターバッグ10L(5枚セット)
用途
防災用や、キャンプ・釣り・登山などのアウトドアに。
材質
【袋部分】PE+PA+PET(合成プラ)【持ち手】PP
色
透明
容量(L)
10
寸法(幅W×高さH)(mm)
440×360
質量(g/個)
106
内容量
1袋(5枚)
注意
※食品用ではございません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11504775
C0096
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください