大洋シーアイエス
ゼラストフィルム シート(鉄用)
用途
鉄用
厚さ(mm)
0.05
色
ライトイエロー
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11496601
MYF-HS 2090S
150
90
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11496610
MYF-HS 2120S
150
120
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
11496619
MYF-HS 2120V
75
片開き120 展開240
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません