タカギ
散水パーツ 自在コネクター(CG)
ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途
ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。
トラスコ品番
701-2478
高さ(mm)
120
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
適合ニップル
タカギ製ニップル推奨
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498019
G067CG
¥
1,130
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください