散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)

散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) - タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) - タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) - タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) - タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) - タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) - タカギ

ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。

用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨内容量1個(1個)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11498028G067GYSH
1,130
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする