タカギ
散水パーツ スリムコネクター(GY)
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途
ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。
トラスコ品番
701-2477
高さ(mm)
120
適合ホース外径(Φmm)
13.5
適合ホース内径(Φmm)
7.5~9
適合ホース内径×外径(Φmm)
7.5~9×13.5
適合ニップル
タカギ製ニップル推奨
内容量
1個(1個)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498001
G079GYSH
¥
760
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください