タカギ
散水ノズル メタルガンLIII(BK)
(1件のレビュー)
ホースコネクターでホースを接続する金属製の散水ノズルです。
用途
ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2481
長さ(mm)
118
高さ(mm)
230
質量(g)
310
適合ホース外径(Φmm)
26
適合ホース内径(Φmm)
15~18
パターン
2種類
適合ホース内径×外径(Φmm)
15~18×26
シャワー種類
ストレート、キリ
内容量
1本(1本)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497976
QG1140BK
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください