タカギ
散水ノズル ピッターノズルG(CG)
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用
モノタロウ
¥
399
税込
¥
439
(53)
ホースコネクターでホースを接続する散水ノズルです。
用途
ホースをコネクターでワンタッチ接続して使用したい方に。
トラスコ品番
701-2483
長さ(mm)
213
高さ(mm)
113
質量(g)
110
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12~15×21
内容量
1本(1本)
注意
※ご使用いただくホースは「園芸用の耐圧性ホース」をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11497985
QG1057CG
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください