曜日別特売

enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形

enevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 - スリーアールソリューションenevolt エネボルト リチウム電池 CR-2/3AZ形 - スリーアールソリューション
(2件のレビュー)
用途住宅用火災報知器 住宅火災警報機用に使える交換用のバッテリーです。寸法(mm)約Φ16.7×34質量(g)約18電圧(V)3バッテリーリチウム電池バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115131663R-CR-2-3AZ3
891
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11513166
2025-05-01
用途: 火災報知器に使用

16年使っていた火災報知器のバッテリーが切れたので、交換電池として購入。サイズが小さくなりましたが、問題なく使えました。

対象商品 : 11513166
2025-08-29
用途: 火災報知器の電池交換
ハッピーツアーサービス業

少し小さいサイズに見えます。使用は問題なく、以前のものより安かったので選びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする